JOHNS MANVILLE
JOHNS MANVILLE
0900 7087 H1L20
JOHNS MANVILLE JOHNS MANVILLE
描述
JOHNS MANVILLE 0900 7087 H1L20
9" Shaft Dia; 11" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Carboxylated Nitrile Lip; Split Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case
制造商部件号
0900 7087 H1L20
BDI部件号
18222480
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/0900-7087-H1L20/p/18222480
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0827834021694
重量 / Kilogram
0.82
Product Group - BDI
S02250
凸缘材料
Carboxylated Nitrile
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Rubber
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
0900 7087 H1L20
重量/磅
1.8133
详细描述
9" Shaft Dia; 11" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Carboxylated Nitrile Lip; Split Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case
安装
11英寸 | 279.4毫米
实际宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米
轴直径
9 英寸 | 228.6 毫米
名义宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米