

TIMKEN
TIMKEN
110X140X13
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 110X140X13
Lip Seal; 110MM Shaft Dia; 140MM Housing Bore; 13MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 13MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; 32 Seal Design Code
制造商部件号
110X140X13
BDI部件号
1310053
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/110X140X13/p/1310053
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893501413
重量 / Kilogram
0.205
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA10
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
32
其它特点
Bonded | General Purpose | Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
110X140X13
重量/磅
0.451
详细描述
Lip Seal; 110MM Shaft Dia; 140MM Housing Bore; 13MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 13MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; 32 Seal Design Code
名义宽度
0.512 英寸 | 13 毫米
安装
5.512英寸 | 140毫米
轴直径
4.331 英寸 | 110 毫米
实际宽度
0.512 英寸 | 13 毫米