

SKF
SKF
12690 / 1.26X1.85X0.394 SLA1 PT
SKF SKF
描述
SKF 12690 / 1.26X1.85X0.394 SLA1 PT
1.26" Shaft Dia; 1.85" Housing Bore; 0.394" Nominal Width; PTFE Lip; Solid Seal; 0.394" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; SLA1 Seal Design Code
制造商部件号
12690 / 1.26X1.85X0.394 SLA1 PT
BDI部件号
22778886
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/12690-1-26X1-85X0-394-SLA1-PT/p/22778886
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311431026
重量 / Kilogram
0.022
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_SLA1
凸缘材料
PTFE
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
SLA1
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
12690
重量/磅
0.048
详细描述
1.26" Shaft Dia; 1.85" Housing Bore; 0.394" Nominal Width; PTFE Lip; Solid Seal; 0.394" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; SLA1 Seal Design Code
安装
1.85英寸 | 46.99毫米
轴直径
1.26 英寸 | 32.004 毫米
名义宽度
0.394 英寸 | 10.008 毫米
实际宽度
0.394 英寸 | 10.008 毫米