

18224730
油封
JOHNS MANVILLE
JOHNS MANVILLE
14781 H1L20
JOHNS MANVILLE JOHNS MANVILLE
描述
JOHNS MANVILLE 14781 H1L20
2-3/4" Shaft Dia; 3-1/2" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Carboxylated Nitrile Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; LDS Seal Design Code
制造商部件号
14781 H1L20
BDI部件号
18224730
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/14781-H1L20/p/18224730
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0827834387820
重量 / Kilogram
0.07
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
J/M_LDS
凸缘材料
Carboxylated Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Rubber
密封设计编码
LDS
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
14781 H1L20
详细描述
2-3/4" Shaft Dia; 3-1/2" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Carboxylated Nitrile Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; LDS Seal Design Code
名义宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
安装
3.5英寸 | 88.9毫米
轴直径
2.75 英寸 | 69.85 毫米
实际宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米