

SKF
SKF
150X180X15 CRSA13 R
SKF SKF
描述
SKF 150X180X15 CRSA13 R
150MM Shaft Dia; 180MM Housing Bore; 15MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 15MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRSA13 Seal Design Code
制造商部件号
150X180X15 CRSA13 R
BDI部件号
22778608
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/150X180X15-CRSA13-R/p/22778608
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316579046916
重量 / Kilogram
1.13
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRSA13
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
CRSA13
其它特点
Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
150X180X15 CRSA13 R
重量/磅
2.491
详细描述
150MM Shaft Dia; 180MM Housing Bore; 15MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 15MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; CRSA13 Seal Design Code
安装
7.087英寸 | 180毫米
轴直径
5.906 英寸 | 150 毫米
实际宽度
0.591 英寸 | 15 毫米
名义宽度
0.591 英寸 | 15 毫米