https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMSA123-3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgzOTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE15TDJnek5TOHhNRGN4TVRBeU9EWTJNak13TWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5VMEV4TWpOZk0xOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiYzZmZjE1YjdkZjY5OWY5MTdmNzZhNzE3NTMzMDE1YzYwZTUzMDk3ZGZjYTA5NjhlMjI2YTZkNWI5NTlmYWEx
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HMSA123-3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgzOTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE15TDJnek5TOHhNRGN4TVRBeU9EWTJNak13TWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5VMEV4TWpOZk0xOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiYzZmZjE1YjdkZjY5OWY5MTdmNzZhNzE3NTMzMDE1YzYwZTUzMDk3ZGZjYTA5NjhlMjI2YTZkNWI5NTlmYWEx
SKF
SKF
18507 / 1.85X2.756X0.472 HMSA123 P
SKF SKF
描述
SKF 18507 / 1.85X2.756X0.472 HMSA123 P
Lip Seal; 1.85" Shaft Dia; 2.756" Housing Bore; 0.472" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.472" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA123 Seal Design Code
制造商部件号
18507 / 1.85X2.756X0.472 HMSA123 P
BDI部件号
1245061
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/18507-1-85X2-756X0-472-HMSA123-P/p/1245061
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311228947
重量 / Kilogram
0.067
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA123
凸缘材料
Polyacrylate
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
3
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HMSA123
其它特点
Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
18507
重量/磅
0.149
详细描述
Lip Seal; 1.85" Shaft Dia; 2.756" Housing Bore; 0.472" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 0.472" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HMSA123 Seal Design Code
实际宽度
0.472 英寸 | 11.989 毫米
名义宽度
0.472 英寸 | 11.989 毫米
轴直径
1.85 英寸 | 46.99 毫米
安装
2.756英寸 | 70.002毫米

