20441739
油封
GARLOCK
GARLOCK
25008-3557
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 25008-3557
7-1/2" Shaft Dia; 9-1/4" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Mill-Right V Lip; Split Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 21 Seal Design Code
制造商部件号
25008-3557
BDI部件号
20441739
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/25008-3557/p/20441739
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744837082
重量 / Kilogram
2.52
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_21
凸缘材料
Mill-Right V
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Rubber
密封设计编码
21
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
25008-3557
制造商内部编号
25008-3557
重量/磅
5.557
详细描述
7-1/2" Shaft Dia; 9-1/4" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Mill-Right V Lip; Split Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 21 Seal Design Code
安装
9.25英寸 | 234.95毫米
名义宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米
轴直径
7.5 英寸 | 190.5 毫米
实际宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米