https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-59-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMwMDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREprTDJnek1TOHhNREk1TkRnM09ETTNNVGczTUM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBkQlVsODFPVjh4WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkMDQyZGI0ODI2YWZlYzI5Zjk5YjRkZWFlN2M4YmRkMWZjODI3MTEwZmU3NTA3ZWY1NjBmYWQ2ZDVlNWYwOTY4
390416
油封
GARLOCK
GARLOCK
28118-9667
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 28118-9667
12.992" Shaft Dia; 14.724" Housing Bore; 0.662" Nominal Width; Mill-Right ES Lip; Solid Seal; 0.662" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 59 Seal Design Code
制造商部件号
28118-9667
BDI部件号
390416
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/28118-9667/p/390416
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744759421
重量 / Kilogram
1.764
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_59
凸缘材料
Mill-Right ES
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Steel
密封设计编码
59
其它特点
Large | Assembled | Severe Service | Heavy Duty Case | With Inner Case | Reverse Bevel Lip Design Prevents Lip Rollover
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
59X9667 MILL-RIGHT ES CRS 12.992"ID 14.724"OD .662
制造商内部编号
28118-9667
重量/磅
3.89
详细描述
12.992" Shaft Dia; 14.724" Housing Bore; 0.662" Nominal Width; Mill-Right ES Lip; Solid Seal; 0.662" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case; 59 Seal Design Code
轴直径
12.992 英寸 | 329.997 毫米
名义宽度
0.662 英寸 | 16.815 毫米
安装
14.724英寸 | 373.99毫米
实际宽度
0.662 英寸 | 16.815 毫米