217562
油封
CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
60 X 75 X 8 MM
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING 60 X 75 X 8 MM
60MM Shaft Dia; 75MM Housing Bore; 8MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 8MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 827N Seal Design Code
制造商部件号
60 X 75 X 8 MM
BDI部件号
217562
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/60-X-75-X-8-MM/p/217562
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075211765
重量 / Kilogram
0.04
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
CON_827N
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
827N
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
60 X 75 X 8 MM
重量/磅
0.078
详细描述
60MM Shaft Dia; 75MM Housing Bore; 8MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 8MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 827N Seal Design Code
轴直径
2.362 英寸 | 60 毫米
名义宽度
0.315 英寸 | 8 毫米
实际宽度
0.315 英寸 | 8 毫米
安装
2.953英寸 | 75毫米