https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-NAT-61-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzMyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFESTFMMmcwWkM4eE1EYzJOemc1TkRJNE1qSTNNQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMDVCVkY4Mk1WOHlYek13TUhnek1EQXVhbkJufGRlZTRmYmViNzIxYmQ5Y2ViMWZhZDFmZDEzNTVkMjE5ZTExNzhmMjU3MzdhNDExZjQyOGViNDc3ZGNhM2Y2MDY
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-NAT-61-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzMyNnxpbWFnZS9qcGVnfGFESTFMMmcwWkM4eE1EYzJOemc1TkRJNE1qSTNNQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMDVCVkY4Mk1WOHlYek13TUhnek1EQXVhbkJufGRlZTRmYmViNzIxYmQ5Y2ViMWZhZDFmZDEzNTVkMjE5ZTExNzhmMjU3MzdhNDExZjQyOGViNDc3ZGNhM2Y2MDY
TIMKEN
TIMKEN
7495S
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 7495S
1-3/8" Shaft Dia; 2-1/4" Housing Bore; 0.713" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.713" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 61 Seal Design Code
制造商部件号
7495S
BDI部件号
1350858
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/7495S/p/1350858
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893514086
重量 / Kilogram
0.061
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
NAT_61
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
61
其它特点
Bonded | General Purpose
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
7495S
重量/磅
0.135
详细描述
1-3/8" Shaft Dia; 2-1/4" Housing Bore; 0.713" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.713" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 61 Seal Design Code
名义宽度
0.713 英寸 | 18.11 毫米
安装
2.25英寸 | 57.15毫米
实际宽度
0.713 英寸 | 18.11 毫米
轴直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米

