WIKOM SEAL
WIKOM SEAL
AO 50X60X7
WIKOM SEAL WIKOM SEAL
描述
WIKOM SEAL AO 50X60X7
Oil Seal; 50MM X 60MM X 7MM; AO
制造商部件号
AO 50X60X7
BDI部件号
15061666
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/AO-50X60X7/p/15061666
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 波兰 | 5 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.03
Product Group - BDI
S02234
名称
Seal
关键字串
Oil
产品明细
Oil Seal
产品规格
Oil Seal; 50MM X 60MM X 7MM; AO
详细描述
Oil Seal; 50MM X 60MM X 7MM; AO
