18373017
切削工具
STARRETT
STARRETT
B424-2
STARRETT STARRETT
描述
STARRETT B424-2
Reciprocating Saw Blade; Metal Cut 4" X 3/4" Width X 0.035" Thickness; 24 TPI; Straight Shape
制造商部件号
B424-2
BDI部件号
18373017
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%B7%A5%E5%85%B7/%E5%88%87%E5%89%8A%E5%B7%A5%E5%85%B7/B424-2/p/18373017
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 3 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0049659169720
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
G00140
名称
Blade
关键字串
Reciprocating Saw
产品明细
Reciprocating Saw Blade
产品规格
Metal Cut 4" X 3/4" Width X 0.035" Thickness; 24 TPI; Straight Shape
详细描述
Reciprocating Saw Blade; Metal Cut 4" X 3/4" Width X 0.035" Thickness; 24 TPI; Straight Shape