https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODXXXXXX-HTR-T-STAT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzM5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmhMMmhpWWk4eE1EZzFOakUxTnprek56WTVOQzlKVGtSRVQwUllXRmhZV0ZoZlNGUlNYMVJmVTFSQlZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w4MjIwMDZkODA2ODQ0MGQyMDQzM2JjNDk1ZDc3N2EwNDkzM2MwOTk3OGE2MzZjMGU3MTQ3M2EwNWQxYjExYmM0
https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODXXXXXX-HTR-T-STAT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzM5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmhMMmhpWWk4eE1EZzFOakUxTnprek56WTVOQzlKVGtSRVQwUllXRmhZV0ZoZlNGUlNYMVJmVTFSQlZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w4MjIwMDZkODA2ODQ0MGQyMDQzM2JjNDk1ZDc3N2EwNDkzM2MwOTk3OGE2MzZjMGU3MTQ3M2EwNWQxYjExYmM0
DODGE
DODGE
434725 260W 120V HTR/ T-STAT COMBO
DODGE DODGE
描述
DODGE 434725 260W 120V HTR/ T-STAT COMBO
Immersion Heater and Thermostat Combination Unit; 260 Watt; 120 Volt
制造商部件号
434725 260W 120V HTR/ T-STAT COMBO
BDI部件号
19380260
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%B7%A5%E5%85%B7/%E7%94%B5%E5%8A%A8-%E6%B0%94%E5%8A%A8%E5%B7%A5%E5%85%B7/434725-260W-120V-HTR-T-STAT-COMBO/p/19380260
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475256426
重量 / Kilogram
1.26
Product Group - BDI
G00160
名称
Unit
关键字串
Combination
重量/磅
2.778
产品明细
Immersion Heater and Thermostat Combination Unit
产品规格
260 Watt; 120 Volt
详细描述
Immersion Heater and Thermostat Combination Unit; 260 Watt; 120 Volt
