Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
4,01
Perem külső átmérője - milliméter:
110,236
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
3,956
Futófelület szélesség - milliméter:
22,225
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,875
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
101,86
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
3,82
Perem külső átmérője - milliméter:
102
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
3,766
Futófelület szélesség - milliméter:
33,35
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,313
Szíjhézag:
1/2 Inch
Egyéb jellemzők:
Taper Lock Bushing | Solid Style
Hézag átmérő - milliméter:
97,02
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
3,75
Külső átmérő - milliméter:
95,25
Egyéb jellemzők:
Solid Style | Taper Lock Bushing
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
A | B
Perselyméret:
1210
Hornyok száma:
2
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
4,6
Külső átmérő - milliméter:
116,84
Egyéb jellemzők:
Solid Style | Split Taper Bushing
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
5V
Perselyméret:
Q1
Hornyok száma:
3
Jellemzők
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Inch
Külső átmérő - hüvelyk:
4,65
Külső átmérő - milliméter:
118,11
Egyéb jellemzők:
Solid Style | QD Bushing
Rögzítési mód:
Bushed
Szíjsorozat:
5V
Perselyméret:
SDS
Hornyok száma:
3