SS 8MX-53S-21 2012
Leírás
GATES SS 8MX-53S-21 2012
Anyagszám SS 8MX-53S-21 2012
BDI anyagszám 1132709
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
5,314
Perem külső átmérője - milliméter:
139,7
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
5,251
Futófelület szélesség - milliméter:
24,638
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,97
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Hézag átmérő - milliméter:
134,976
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
9,299
Perem külső átmérője - milliméter:
246,126
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
9,189
Futófelület szélesség - milliméter:
44,196
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,74
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Hézag átmérő - milliméter:
236,195
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
5,314
Perem külső átmérője - milliméter:
143,256
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
5,251
Futófelület szélesség - milliméter:
66,802
Futófelület szélesség - hüvelyk:
2,63
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type A1F
Hézag átmérő - milliméter:
134,976
Rögzítési mód:
Bushed
14MPC-53S-37-3020
Leírás
TB WOODS 14MPC-53S-37-3020
Anyagszám 14MPC-53S-37-3020
BDI anyagszám 994070
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
9,299
Perem külső átmérője - milliméter:
246,126
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
9,189
Futófelület szélesség - milliméter:
44,196
Futófelület szélesség - hüvelyk:
1,74
Szíjhézag:
14 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type A1F
Hézag átmérő - milliméter:
236,195
Rögzítési mód:
Bushed
Jellemzők
OSZTÓKÖR ÁTMÉRO - hüvelyk:
5,314
Perem külső átmérője - milliméter:
139,7
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Külső átmérő - hüvelyk:
5,251
Futófelület szélesség - milliméter:
24,638
Futófelület szélesség - hüvelyk:
0,97
Szíjhézag:
8 MM
Egyéb jellemzők:
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Hézag átmérő - milliméter:
134,976
Rögzítési mód:
Bushed