![4693H-TUBE](/medias/MFR3-MADHXXX-GP-4693H-TUBE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTgzM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSmlMMmcyTXk4eE1EY3dOekk0T1RFeE1qWXdOaTlOUmxJekxVMUJSRWhZV0ZoZlIxQmZORFk1TTBoZlZGVkNSVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YmRhN2IwZmVhOGM4MDU2N2IzZGZkYjc1MWYwNDYxMmQwMmYxNWI5NmViMjEwYjYxMzBmZjYwY2NkY2M4NmM5Nw)
![4693H-TUBE](/medias/MFR3-MADHXXX-GP-4693H-TUBE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTgzM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSmlMMmcyTXk4eE1EY3dOekk0T1RFeE1qWXdOaTlOUmxJekxVMUJSRWhZV0ZoZlIxQmZORFk1TTBoZlZGVkNSVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YmRhN2IwZmVhOGM4MDU2N2IzZGZkYjc1MWYwNDYxMmQwMmYxNWI5NmViMjEwYjYxMzBmZjYwY2NkY2M4NmM5Nw)
1384331
通用粘合剂
3M
3M
4693H-TUBE
3M 3M
描述
3M 4693H-TUBE
High Performance Adhesive; Industrial; Tube; Paste; Transparent; 5 Oz Container Size
制造商部件号
4693H-TUBE
BDI部件号
1384331
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/%E9%80%9A%E7%94%A8%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/4693H-TUBE/p/1384331
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0021200300882
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
General Purpose High Performance Adhesive
典型用途
Industrial
容器类型
Tube
形态
Paste
应用
General Industrial | MRO
品名
3M
制造商描述
3M High Performance Industrial Plastic Adhesive
颜色
Transparent
容器规格(数值及单位)
5 Oz
基材
Plastics | Polypropylene | Polyethylene | High Impact Polystyrene
闪点(数值及单位)
-17 Deg C
气味
Ketones
VOC含量 - 百分比
Below 561 g/l
净重
5 Oz
类别 - BDI
Chemicals Adhesives General Purpose
名称
Adhesive
关键字串
High Performance
制造商内部编号
7000028594
详细描述
High Performance Adhesive; Industrial; Tube; Paste; Transparent; 5 Oz Container Size