https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCADHXXX-GP-19887-CN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTA1Mjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV5TDJneU9TOHhNRFUxTnpRd01USXpOVFE0Tmk5SlRrUk1UME5CUkVoWVdGaGZSMUJmTVRrNE9EZGZRMDVmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDJiZTE2MWI5MmI2NTJjNmRmMmY3NDkxYzIzZTMwMzBkOWYzODEwZWIzMzRlMzIxYTFjY2ZkNjE3MzZiODkxODE
1056861
通用粘合剂
LOCTITE
LOCTITE
SF 7701 16OZ IDH 88196
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE SF 7701 16OZ IDH 88196
General Purpose Instant Adhesive Primer; Improves Bond of Instant Adhesives; Can; Liquid; Instant Adhesive; Colorless; 16 Oz
制造商部件号
SF 7701 16OZ IDH 88196
BDI部件号
1056861
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/%E9%80%9A%E7%94%A8%E7%B2%98%E5%90%88%E5%89%82/SF-7701-16OZ-IDH-88196/p/1056861
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0079340198876
重量 / Kilogram
0.405
Product Group - BDI
C00104
产品名称及类别
General Purpose Instant Adhesive Primer
典型用途
Improves Bond of Instant Adhesives
容器类型
Can
形态
Liquid
应用
Instant Adhesive
品名
7701 | PRISM
制造商描述
Loctite 7701 Prism Medical Device Adhesive Primer
颜色
Colorless
容器规格(数值及单位)
16 Oz
基材
Plastic | Rubber
闪点(数值及单位)
-2 Deg C TCC
气味
Aliphatic
VOC含量 - 百分比
99.9 Percentage | 680 g/l
其它特点
Cyanoacrylate Technology | Drying Time Below 30 Sec
净重
16 Oz
类别 - BDI
Chemicals Adhesives General Purpose
名称
Primer
关键字串
Adhesive Instant
制造商货号
19887
重量/磅
1.047
详细描述
General Purpose Instant Adhesive Primer; Improves Bond of Instant Adhesives; Can; Liquid; Instant Adhesive; Colorless; 16 Oz