1055771
厌氧胶
LOCTITE
LOCTITE
5772 50ML IDH 219487
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE 5772 50ML IDH 219487
Thread Sealant; Nuclear | Medium Strength; Bottle; 50 Ml; Liquid; Metal Threaded Pipe and Fitting | Nuclear Industry
制造商部件号
5772 50ML IDH 219487
BDI部件号
1055771
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E5%AF%86%E5%B0%81%E5%89%82/%E5%8E%8C%E6%B0%A7%E8%83%B6/5772-50ML-IDH-219487/p/1055771
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 10 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0079340255241
重量 / Kilogram
0.085
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Thread Sealant
典型用途
Nuclear | Medium Strength
容器类型
Bottle
形态
Liquid
应用
Metal Threaded Pipe and Fitting | Nuclear Industry
品名
5772
制造商描述
Loctite 5772 Thread Sealant
颜色
Yellow
容器规格(数值及单位)
50 Ml
基材
Metal
闪点(数值及单位)
Above 93 Deg C PMCC
气味
Mild
VOC含量 - 百分比
0.32 Percentage | 3.42 g/l
其它特点
Medium Viscosity | Viscosity 7500 cP | Temperature Range -65 To 300 Deg F
净重
1.69 Oz
类别 - BDI
Chemicals Sealants Anaerobic
名称
Sealant
关键字串
Thread
制造商货号
25524
重量/磅
0.165
详细描述
Thread Sealant; Nuclear | Medium Strength; Bottle; 50 Ml; Liquid; Metal Threaded Pipe and Fitting | Nuclear Industry