1055432
垫片
LOCTITE
LOCTITE
549 250ML IDH 1661866
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE 549 250ML IDH 1661866
Gasketing; Anaerobic; Metal Flange Rigid; 250 Ml; Liquid; Gearbox | Engine Casing; Orange Brown
制造商部件号
549 250ML IDH 1661866
BDI部件号
1055432
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E5%AF%86%E5%B0%81%E5%89%82/%E5%9E%AB%E7%89%87/549-250ML-IDH-1661866/p/1055432
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.345
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Gasketing
产品类型
Anaerobic
典型用途
Metal Flange Rigid
容器类型
Tube
形态
Liquid
应用
Gearbox | Engine Casing
品名
549
制造商描述
Loctite 549 Instant Seal Plastic Gasket Thread Sealant
颜色
Orange Brown
容器规格(数值及单位)
250 Ml
基材
Metal
闪点(数值及单位)
Above 93.3 Deg C TCC
气味
Mild
VOC含量 - 百分比
Below 4 Percentage | 10.01 g/l
其它特点
Industrial Gasketing | High Strength | High Viscosity | Temperature Range -54 To 149 Deg C | Viscosity 22500 cP
净重
8.45 Oz
类别 - BDI
Chemicals Sealants Gasketing
名称
Gasketing
关键字串
Anaerobic
制造商货号
54941
重量/磅
0.761
详细描述
Gasketing; Anaerobic; Metal Flange Rigid; 250 Ml; Liquid; Gearbox | Engine Casing; Orange Brown