https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATXXXXXX-20904356-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY0Mzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUzTDJobU9DOHhNRFEwTnpZMk5ERTROVE0zTkM5SlRrUkhRVlJZV0ZoWVdGaGZNakE1TURRek5UWmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NmU5ZTNmZDk3YWNjZmM1NWI0ZmI4ZjUyNTJjMjMyMzAwMmU2MTk3Njc3NmE1YTFlYjZjMzkwNWI4ODVmMGUzOA
20904356
电器产品
GATES
GATES
FCM121
GATES GATES
描述
GATES FCM121
Fan Control Module; 1 Connector; 4.1" Length; 1.7" Height; 3.1" Width; Metal Material
制造商部件号
FCM121
BDI部件号
20904356
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%99%A8%E4%BA%A7%E5%93%81/FCM121/p/20904356
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075687917
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
E00130
名称
Module
关键字串
Fan Control
重量/磅
0.96
产品明细
Fan Control Module
产品规格
1 Connector; 4.1" Length; 1.7" Height; 3.1" Width; Metal Material
详细描述
Fan Control Module; 1 Connector; 4.1" Length; 1.7" Height; 3.1" Width; Metal Material