https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25158669-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkwNzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F3TDJoa1pTOHhNREUwTWpFNU5qZzVNVFkzT0M5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TlRnMk5qbGZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8NWYzNjA3MWNlODFjMjNjZThjOGQ4ZmQ1MmQ1ZWQwNTc1NmUxNDJlZTQ3MDdlOTBmYWZkODhlZDVjYTJkZjE4OA
25158669
电线和连接器
KEYENCE CORP
KEYENCE CORP
OP-87627
KEYENCE CORP KEYENCE CORP
描述
KEYENCE CORP OP-87627
Connection Cable; M8 Size; 2M Length; Straight Standard; PVC Cable; Zinc Nickel Plating Connector
制造商部件号
OP-87627
BDI部件号
25158669
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%94%B5%E5%99%A8%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%94%B5%E7%BA%BF%E5%92%8C%E8%BF%9E%E6%8E%A5%E5%99%A8/OP-87627/p/25158669
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
E02362
名称
Cable
关键字串
Connection
产品明细
Connection Cable
产品规格
M8 Size; 2M Length; Straight Standard; PVC Cable; Zinc Nickel Plating Connector
详细描述
Connection Cable; M8 Size; 2M Length; Straight Standard; PVC Cable; Zinc Nickel Plating Connector