425063
软管
CONTINENTAL
CONTINENTAL
8IN PLICORD HD VACUUM BLACK
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 8IN PLICORD HD VACUUM BLACK
Vacuum; 8" Inside Diameter; 9.2" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 75 PSI - 5 Bar Operating Pressure
制造商部件号
8IN PLICORD HD VACUUM BLACK
BDI部件号
425063
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/8IN-PLICORD-HD-VACUUM-BLACK/p/425063
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256238963
重量 / Kilogram
3.729
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Vacuum
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-25 To 180 Deg F
工作压力
75 PSI | 5 Bar
典型用途
Grinding Machine | Wood Working Machine
价格单位
FT
包装数量
50FT
订购倍数
50FT
最低订购量
50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Ply Synthetic Fabric Spiral with Wire Helix | 29" Hg Vacuum | Bend Radius 48 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Vacuum
制造商内部编号
20015105
重量/磅
376.5
详细描述
Vacuum; 8" Inside Diameter; 9.2" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 75 PSI - 5 Bar Operating Pressure
外径
9.2 英寸 | 233.68 毫米
内径
8 英寸 | 203.2 毫米