17991800
软管
CONTINENTAL
CONTINENTAL
SR5-08
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL SR5-08
Hydraulic; 13/32" Inside Diameter; 0.77" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Textile Outer Material; Black; 2000 PSI - 138 Bar Operating Pressure
制造商部件号
SR5-08
BDI部件号
17991800
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/SR5-08/p/17991800
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256361890
重量 / Kilogram
0.12
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Textile
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
2000 PSI | 138 Bar
典型用途
Air Brake | Power Steering | Tilt Cab Cylinder | Transmission Coolant and Filtration Line | Turbo Oil Line
价格单位
REEL
包装数量
250FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 250 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 High Tensile Steel Wire Braid | Burst Pressure 8000 PSI | 10FT Minimum Length | Maximum 3 Piece
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商内部编号
20324041
重量/磅
75
详细描述
Hydraulic; 13/32" Inside Diameter; 0.77" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Textile Outer Material; Black; 2000 PSI - 138 Bar Operating Pressure
内径
0.406 英寸 | 10.312 毫米
外径
0.77 英寸 | 19.558 毫米