https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GTBGXXX-E52-NYL-NTRL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njg5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmxMMmc1TlM4eE1EY3dOemc0Tmpnek16WTVOQzlKVGtSQ0xVZFVRa2RZV0ZoZlJUVXlYMDVaVEY5T1ZGSk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDM1MDU3OWYxNGVmYmU5MGM4ZWNjZDI5ODFlOTZhMGM5OWZhYzMwN2JiMDgwMzU5MTM0ZGE4OTk4MDdlZjRkMDY
177346
管件
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
E52202 100 FT
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR E52202 100 FT
Tubing; Single; 0.093" Inside Diameter; 1/8" Outside Diameter; Nylon; Natural
制造商部件号
E52202 100 FT
BDI部件号
177346
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/E52202-100-FT/p/177346
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711704974
重量 / Kilogram
0.171
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Nylon
颜色
Natural
工作温度范围
-60 To 180 Deg F
典型用途
Air Logic System | Air/Chemical Handling and Lubricant Line | Low Pressure Hydraulic
价格单位
ROLL
包装数量
100FT
订购倍数
ROLL
最低订购量
1 ROLL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.016" Wall Thickness | 0.5" Minimum Bend Radius
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
关键字串
Nylon
制造商内部编号
70497
详细描述
Tubing; Single; 0.093" Inside Diameter; 1/8" Outside Diameter; Nylon; Natural
内径
0.093 英寸 | 2.362 毫米
外径
0.125 英寸 | 3.175 毫米