17956404
管件
SMC
SMC
TUZ0805R-100
SMC SMC
描述
SMC TUZ0805R-100
Tubing; Single; 5MM Inside Diameter; 8MM Outside Diameter; Polyurethane; Red; 115 PSI - 8 Bar Operating Pressure
制造商部件号
TUZ0805R-100
BDI部件号
17956404
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E7%AE%A1%E4%BB%B6/TUZ0805R-100/p/17956404
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
3.438
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Tubing
管件数量
Single
材料
Polyurethane
颜色
Red
工作温度范围
-4 To 140 Deg F
工作压力
115 PSI | 8 Bar
价格单位
ROLL
包装数量
100M
订购倍数
ROLL
最低订购量
1 ROLL OF 100 METER
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Minimum Bending Radius 20 MM | Wear Resistant
类别 - BDI
Tubing
名称
Tubing
重量/磅
7.57201
详细描述
Tubing; Single; 5MM Inside Diameter; 8MM Outside Diameter; Polyurethane; Red; 115 PSI - 8 Bar Operating Pressure
外径
0.315 英寸 | 8 毫米
内径
0.197 英寸 | 5 毫米