18623388
软管组件
GATES
GATES
1-1/4INX150FT CPL FUEL OIL DELIVERY ASSY
GATES GATES
描述
GATES 1-1/4INX150FT CPL FUEL OIL DELIVERY ASSY
Oil and Petroleum; 1-1/4" Inside Diameter; 1-3/4" Outside Diameter; 150FT Length; Red; 1-1/4" Female; 200 PSI - 14 Bar Operating Pressure
制造商部件号
1-1/4INX150FT CPL FUEL OIL DELIVERY ASSY
BDI部件号
18623388
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1%E7%BB%84%E4%BB%B6/1-1-4INX150FT-CPL-FUEL-OIL-DELIVERY-ASSY/p/18623388
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053645675
重量 / Kilogram
54.88
Product Group - BDI
F02192
产品名称
Hose Assembly
长度 - 英尺
150
长度 - 米
45.72
软管类型
Oil and Petroleum
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Red
端部接头
1-1/4" Female
工作温度范围
-40 To 180 Deg F
工作压力
200 PSI | 14 Bar
典型用途
Home and Heavy Duty Commercial Service | Industrial
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Synthetic Textile Cord | Bend Radius 10 Inch | Quick Coupling With Internal Ferrule
类别 - BDI
Hose Assembly
名称
Assembly
关键字串
Hose Oil and Petroleum
制造商货号
32210081
重量/磅
121
详细描述
Oil and Petroleum; 1-1/4" Inside Diameter; 1-3/4" Outside Diameter; 150FT Length; Red; 1-1/4" Female; 200 PSI - 14 Bar Operating Pressure
外径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
内径
1.25 英寸 | 31.75 毫米