https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFXXXXXX-21984206-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA2Njd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJtTDJnM015OHhNREE1TURBMU5EWTBOemd6T0M5SlRrUlRTMFpZV0ZoWVdGaGZNakU1T0RReU1EWmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NDYyMDFmMTM4Y2U1N2U4MWIwMzc3ZTg0YjE3OWMyZGU4NDhiYWRiYWQzNDA3NWUyOTM3M2NkMWE3OWJmNDI4Yw
20101137
软管组件
SKF
SKF
VGMD D1127RO2.5X0.5 A46
SKF SKF
描述
SKF VGMD D1127RO2.5X0.5 A46
Hose Assembly; High Pressure; 2.5MM Diameter; 7.5MM Bend Radius; 386Bar Permissible Operating Pressure; Stainless Steel Material
制造商部件号
VGMD D1127RO2.5X0.5 A46
BDI部件号
20101137
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1%E7%BB%84%E4%BB%B6/VGMD-D1127RO2-5X0-5-A46/p/20101137
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.001
Product Group - BDI
F00234
名称
Pipe
关键字串
High Pressure
产品明细
Hose Assembly
产品规格
High Pressure; 2.5MM Diameter; 7.5MM Bend Radius; 386Bar Permissible Operating Pressure; Stainless Steel Material
详细描述
Hose Assembly; High Pressure; 2.5MM Diameter; 7.5MM Bend Radius; 386Bar Permissible Operating Pressure; Stainless Steel Material