https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNXXXXXX-20904418-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTc3MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmxMMmcwT0M4eE1EUXlOREE1TWpjNE5qY3hPQzlKVGtST1ZFNVlXRmhZV0ZoZk1qQTVNRFEwTVRoZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0MWMyZWY1ZmNmZDIxMzg1NjFmYmYzNDNhNjQ4ZjI2ZWJmNjU2MGI1OWU2MTg4N2Q1NjlhYzc2MDdlMTVlMTQ3
20904418
阀门/控制装置
GATES
GATES
VVS106
GATES GATES
描述
GATES VVS106
Valve Solenoid; Variable Timing; 108MM Length; Electromagnetic Activation Style; Female Connector
制造商部件号
VVS106
BDI部件号
20904418
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/VVS106/p/20904418
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075700395
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
F02352
名称
Solenoid
关键字串
Valve
重量/磅
0.32
产品明细
Valve Solenoid
产品规格
Variable Timing; 108MM Length; Electromagnetic Activation Style; Female Connector
详细描述
Valve Solenoid; Variable Timing; 108MM Length; Electromagnetic Activation Style; Female Connector