https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNXXXXXX-20904582-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA3MjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl4TDJnd1l5OHhNRFF5TkRFeU5ESTBNems1T0M5SlRrUk9WRTVZV0ZoWVdGaGZNakE1TURRMU9ESmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZDVjNTZiZDcxZjU4NjdkZTdlOTE2NDgwMjFmZDgxZTkyYTZhMDE1MWI2NDc3ZWFhNWQ5MjVjM2MzNGY3YTc4Mw
20904582
阀门/控制装置
GATES
GATES
VVS188
GATES GATES
描述
GATES VVS188
Valve Solenoid; Variable Timing; 53MM Length; Electromagnetic Activation Style; Female Connector
制造商部件号
VVS188
BDI部件号
20904582
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E9%98%80%E9%97%A8-%E6%8E%A7%E5%88%B6%E8%A3%85%E7%BD%AE/VVS188/p/20904582
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075718475
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
F02352
名称
Solenoid
关键字串
Valve
重量/磅
0.32
产品明细
Valve Solenoid
产品规格
Variable Timing; 53MM Length; Electromagnetic Activation Style; Female Connector
详细描述
Valve Solenoid; Variable Timing; 53MM Length; Electromagnetic Activation Style; Female Connector