https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SL-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA3MDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EwTDJnNE1pOHhNRFV3TnpNNU9UTTJORFl6T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpKVFRGOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGUwYWQ3NzY3NDExNTEwNjhhY2YyNjRhOTBhOGQyY2YxMDFmYmIxYWYwMTk2MTMzOGQ3OTE4ZmU1ZjJmNjM2YTU
1417451
单列球轴承
SKF
SKF
SKF 6205-2RSH/C3
SKF SKF
描述
SKF 6205-2RSH/C3 ; 轴承/深沟球轴承
Single Row Ball Bearing; 25MM Bore; 52MM Outside Diameter; 15MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
6205-2RSH/C3
BDI部件号
1417451
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/SKF-6205-2RSH-C3/p/1417451
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 589 |
BDI- 捷克 | 4 |
BDI- 斯洛伐克 | 19 |
BDI- 波兰 | 14 |
BDI- 匈牙利 | 631 |
BDI- 罗马尼亚 | 589 |
BDI- 加拿大 | 364 |
BDI- 美国 | 9 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316571820651
重量 / Kilogram
0.134
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove | NBR Seal
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
6205-2RSH/C3
重量/磅
0.304
详细描述
Single Row Ball Bearing; 25MM Bore; 52MM Outside Diameter; 15MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
外径
2.047 英寸 | 52 毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
外圈宽度
0.591 英寸 | 15 毫米