https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-MPACB1-O-NL-SB-2I1O-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA1ODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUyTDJoallpOHhNRGN4TVRJMk16QXhPVEF6T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZUVkJCUTBJeFgwOWZUa3hmVTBKZk1ra3hUMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZDgwZTAwYTg1ZGUxOWVhNTdiZDg3YmU0Y2M0YWM5MGQxODU0YmI4MjI4MWFkMTQ0NGU5ODMwNGVlMmI4MmU3ZQ
1209998
微型精密球轴承
NTN
NTN
7000CP4
NTN NTN
描述
NTN 7000CP4
Precision Ball Bearing; 10MM Bore; 26MM Outside Diameter; 8MM Inner Race Width; 8MM Outer Race Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; No Flange; Steel Ball Material; Steel Race Material; Nylon Cage Material; 1 (Single) Bearing
制造商部件号
7000CP4
BDI部件号
1209998
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%BE%AE%E5%9E%8B%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/7000CP4/p/1209998
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359425635
重量 / Kilogram
0.018
Product Group - BDI
B04270
外壳
Open
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
法兰
No
材料 - 滚珠
Steel
轴承套材料
Steel
滚道类型
1 Rib Outer Ring
轴承数量
1 (Single)
接触角
15 Degree
预加载
None
保持架材料
Nylon
滚动体
Ball Bearing
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Angular Contact
类别 - BDI
Miniature Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Angular Contact
制造商货号
7000CP4
重量/磅
0.04
详细描述
Precision Ball Bearing; 10MM Bore; 26MM Outside Diameter; 8MM Inner Race Width; 8MM Outer Race Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; No Flange; Steel Ball Material; Steel Race Material; Nylon Cage Material; 1 (Single) Bearing
内圈宽度
0.315 英寸 | 8 毫米
外圈宽度
0.315 英寸 | 8 毫米
外径
1.024 英寸 | 26 毫米
孔径
0.394 英寸 | 10 毫米