https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-PSRB-2SL-STL-SB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkxMDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl5TDJnMU9TOHhNRFF5TWprNU56UTFNRGM0TWk5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZVRk5TUWw4eVUweGZVMVJNWDFOQ1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YjdmZDQ1NzNmMzY0NDljMmU4YjEzNGM1MDFkMDM1N2U4YjE5MDIzNTc4NzAxYzc3MTQ0MWNhMjUwMjc5NTBlNQ
1209082
精密球轴承
NTN
NTN
63309LLBC3PX3
NTN NTN
描述
NTN 63309LLBC3PX3
Precision Ball Bearing; 150MM Bore; 320MM Outside Diameter; 65MM Width; 2 Seals Enclosure; Special Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Steel Cage Material
制造商部件号
63309LLBC3PX3
BDI部件号
1209082
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/63309LLBC3PX3/p/1209082
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359582994
重量 / Kilogram
1.261
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
Special Precision
材料 - 滚珠
Steel
轴承数量
1 (Single)
接触角
0 Degree
预加载
None
滚道类型
Not Applicable
保持架材料
Steel
滚动体
Ball Bearing
外壳类型
Non Contact Seal
磨平
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Deep Groove
类别 - BDI
Precision Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Deep Groove
详细描述
Precision Ball Bearing; 150MM Bore; 320MM Outside Diameter; 65MM Width; 2 Seals Enclosure; Special Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearing; Steel Cage Material
外径
12.598 英寸 | 320 毫米
宽度
2.559 英寸 | 65 毫米
孔径
5.906 英寸 | 150 毫米