https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBUSHXX-BRZ-NOFLG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg3NTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMxTDJobE5TOHhNREk1TkRZMk9UUXhNRE16TkM5SlRrUllXRmhDVlZOSVdGaGZRbEphWDA1UFJreEhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDU4ZjUwNDczNjczNzI0OWRlMDc4NDNmMDZmNjE3YjI2NmQ1YjI1YmUxODEzYjFhMjQyN2Q4ZmQyNzNhZWZkMjM
1423482
滑动轴承
SKF
SKF
PSM 202520 A51
SKF SKF
描述
SKF PSM 202520 A51
Sleeve Bearing; 20MM Nominal Bore; 25MM Nominal Outside Diameter; 20MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SINT A51 Material
制造商部件号
PSM 202520 A51
BDI部件号
1423482
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/PSM-202520-A51/p/1423482
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 5 |
BDI- 斯洛伐克 | 15 |
BDI- 匈牙利 | 6 |
BDI- 罗马尼亚 | 5 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange
物料描述
Oil Impregnated Sintered Bronze
材料
SINT A51
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
1852147020252047700
重量/磅
0.05291
详细描述
Sleeve Bearing; 20MM Nominal Bore; 25MM Nominal Outside Diameter; 20MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SINT A51 Material
名义孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
内圈长
0.787英寸 | 20毫米
名义外径
0.984 英寸 | 25 毫米