https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-SRB-SD-EM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTg5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXhMMmd3TkM4eE1ESTBORGd6TmpneE9EazNOQzlKVGtSVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSkNYMU5FWDBWTlh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MjgyZTY1ZmRjNGM3OGY5NzIwMTMyMjdlZDliYTc3MDM1NGMwYjNmOTA4ZDNlZjJkNzVmZWJkYjkyZGNiYWU5Zg
20352897
推力滚子轴承
TIMKEN
TIMKEN
294/800EMW40RW50
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 294/800EMW40RW50
Thrust Roller Spherical Bearing; 800MM Bore 1; 988MM Bore 2; 1360MM Outside Diameter; 335MM Height; Spherical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
制造商部件号
294/800EMW40RW50
BDI部件号
20352897
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/294-800EMW40RW50/p/20352897
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796014411
重量 / Kilogram
1836.14
Product Group - BDI
B04311
滚动体
Spherical Roller Bearing
自调心
Yes
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Brass
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Thrust Roller Spherical
重量/磅
4048
详细描述
Thrust Roller Spherical Bearing; 800MM Bore 1; 988MM Bore 2; 1360MM Outside Diameter; 335MM Height; Spherical Roller Bearing; Single Direction; Self Aligning; Not Banded; Brass Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
孔径1
31.496 英寸 | 800 毫米
高度
13.189 英寸 | 335 毫米
孔径2
38.898 英寸 | 988 毫米
外径
53.543 英寸 | 1360 毫米