15048641
推力滚子轴承
NADELLA
NADELLA
AX 4 15 28
NADELLA NADELLA
描述
NADELLA AX 4 15 28
Thrust Roller Needle Bearing; 15MM Bore 1; 15MM Bore 2; 28MM Outside Diameter; 4MM Height; Needle Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
制造商部件号
AX 4 15 28
BDI部件号
15048641
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/AX-4-15-28/p/15048641
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 斯洛伐克 | 4 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Single Row | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Needle
关键字串
Thrust Roller Needle
重量/磅
0.01984
详细描述
Thrust Roller Needle Bearing; 15MM Bore 1; 15MM Bore 2; 28MM Outside Diameter; 4MM Height; Needle Roller Bearing; Single Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
孔径1
0.591 英寸 | 15 毫米
外径
1.102 英寸 | 28 毫米
孔径2
0.591 英寸 | 15 毫米
高度
0.157 英寸 | 4 毫米