https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-TWSHR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE0NjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZsTDJoa09TOHhNRFF4T0RZNE5EYzRPRGMyTmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmVkZkVFNGSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ODkyNTAxZTZiMTg4YzU1MDZiNmU4ZGRjZTY3YjMyNWIwMTMzZTk5MWFhNGYzZTkzNzJhNjcyN2JhYzNmYzFiMQ
1175378
推力滚子轴承
INA
INA
LS4565
INA INA
描述
INA LS4565 ; 紧固件/垫圈
Thrust Bearing Washer; 45MM Bore 1; 45MM Bore 2; 65MM Outside Diameter; 4MM Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Thrust Washer Only
制造商部件号
LS4565
BDI部件号
1175378
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/LS4565/p/1175378
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 斯洛伐克 | 5 |
BDI- 墨西哥 | 10 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4047643138093
重量 / Kilogram
0.05
Product Group - BDI
B04144
滚动体
None
自调心
No
组件描述
Thrust Washer Only
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
其它特点
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Washer
关键字串
Thrust Bearing
制造商货号
LS4565
重量/磅
0.11
详细描述
Thrust Bearing Washer; 45MM Bore 1; 45MM Bore 2; 65MM Outside Diameter; 4MM Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Thrust Washer Only
外径
2.559 英寸 | 65 毫米
高度
0.157 英寸 | 4 毫米
孔径1
1.772 英寸 | 45 毫米
孔径2
1.772 英寸 | 45 毫米