1221995
圆锥滚子轴承
NTN
NTN
L860049
NTN NTN
描述
NTN L860049
Bearing Cone; L860049 Basic Number; Standard Precision; 13" Bore; 1-7/8" Width; Single Row of Roller
制造商部件号
L860049
BDI部件号
1221995
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/L860049/p/1221995
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359662849
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Cone
基本号码
L860049
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Light Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings
名称
Cone
关键字串
Bearing
详细描述
Bearing Cone; L860049 Basic Number; Standard Precision; 13" Bore; 1-7/8" Width; Single Row of Roller
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
外径
0 英寸 | 0 毫米
宽度
1.875 英寸 | 47.625 毫米
孔径
13 英寸 | 330.2 毫米