https://www.bdiexpress.com/medias/INDOBNCMFLRX-S-NB1-CRN-HV-R-CFH-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEzNzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE13TDJoaFl5OHhNRFkwTWpNNE5qZ3hNamsxT0M5SlRrUlBRazVEVFVaTVVsaGZVMTlPUWpGZlExSk9YMGhXWDFKZlEwWklYek13TUhnek1EQXVhbkJufDQ3YTc4MjU1N2M3Y2ExYmQ3NjY0MjAzMThiM2ExZjk0YzkyZDdmYWUzYjkwNjJkMjExOTdkYjI3NTA3MzBmM2Y
25992019
凸轮从动轮和滚轮 - 螺栓型
OSBORN LOAD RUNNERS
OSBORN LOAD RUNNERS
CFH 9/16 SB
OSBORN LOAD RUNNERS OSBORN LOAD RUNNERS
描述
OSBORN LOAD RUNNERS CFH 9/16 SB
Cam Follower Bearing; 9/16" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 1/4" Stud Diameter; 1/4-28 Thread; Heavy Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
制造商部件号
0009219800
BDI部件号
25992019
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E8%9E%BA%E6%A0%93%E5%9E%8B/CFH-9-16-SB/p/25992019
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
最低订购量
1
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Stud Type
螺纹规格
1/4-28
螺柱轮廓
Heavy Stud
外壳
Sealed
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
内六角
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Alloy Steel Tread | Lubri-Disc Seals
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
0.04
详细描述
Cam Follower Bearing; 9/16" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 1/4" Stud Diameter; 1/4-28 Thread; Heavy Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
滚轮宽
0.375英寸 | 9.525毫米
螺柱直径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
滚轮直
0.563英寸 | 14.3毫米