https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXCMFLRX-S-NR1-CRN-SD-HD-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ0Mjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV6TDJnNU1pOHhNRFUxTmpjeE5EQXlORGs1TUM5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZVMTlPVWpGZlExSk9YMU5FWDBoRVgwTkhYek13TUhnek1EQXVhbkJufGQ5OTk1NDZiYTNlYmI0YmVhOWJkZGZhODcwNTQ2MzkxMzFkODJiMTg1MTgzYTA2OGExN2U2MGI3N2Y2YzhjNTU
1417290
凸轮从动轮和滚轮 - 螺栓型
SKF
SKF
KR 32
SKF SKF
描述
SKF KR 32
Cam Follower Bearing; 32MM Roller Diameter; 14MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 12MM Stud Diameter; M12X1.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
制造商部件号
KR 32
BDI部件号
1417290
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E8%9E%BA%E6%A0%93%E5%9E%8B/KR-32/p/1417290
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 35 |
BDI- 波兰 | 3 |
BDI- 匈牙利 | 35 |
BDI- 罗马尼亚 | 35 |
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
7316571590615
重量 / Kilogram
0.1
Product Group - BDI
B04144
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Stud Type
螺纹规格
M12 X 1.5
螺柱轮廓
Standard Stud
外壳
Sealed
滚动体
Needle Bearing
可再润滑
Yes
内六角
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Caged | Gap Seals
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
KR 32 B
重量/磅
0.22
详细描述
Cam Follower Bearing; 32MM Roller Diameter; 14MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 12MM Stud Diameter; M12X1.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
螺柱直径
0.472 英寸 | 12 毫米
滚轮直
1.26英寸 | 32毫米
滚轮宽
0.551英寸 | 14毫米