https://www.bdiexpress.com/medias/INDINACMFLRX-S-CRN-SD-HD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc3MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0yTDJnd055ODVPRE0wTlRRME5qWXdOVEV3TDBsT1JFbE9RVU5OUmt4U1dGOVRYME5TVGw5VFJGOUlSRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MDVmZWRlYTk2M2Y3MjdmMGFlOThkNGU5NmJiY2M5NzY3YWFhZGYxMjY3MzY0Y2RmNjhhZThhOTVkYmM4MWQyMA
1181365
凸轮从动轮和滚轮 - 螺栓型
INA
INA
INA KR5206-2RS
INA INA
描述
INA KR5206-2RS ; 轴承/滚轮轴承
Cam Follower Bearing; 72MM Roller Diameter; 23.8MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 24MM Stud Diameter; M24X1.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Relubricatable; Hex Socket
制造商部件号
KR5206-2RS
BDI部件号
1181365
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%87%B8%E8%BD%AE%E4%BB%8E%E5%8A%A8%E8%BD%AE%E5%92%8C%E6%BB%9A%E8%BD%AE---%E8%9E%BA%E6%A0%93%E5%9E%8B/INA-KR5206-2RS/p/1181365
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 斯洛伐克 | 4 |
产品详细信息
最低订购量
无
EAN条码
4012802795363
重量 / Kilogram
0.8
Product Group - BDI
B04120
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Stud Type
螺纹规格
M24 X 1.5
螺柱轮廓
Standard Stud
外壳
Sealed
滚动体
Ball Bearing - Double Row
可再润滑
Yes
内六角
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Caged
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
重量/磅
1.7637
详细描述
Cam Follower Bearing; 72MM Roller Diameter; 23.8MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 24MM Stud Diameter; M24X1.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Relubricatable; Hex Socket
螺柱直径
0.945 英寸 | 24 毫米
滚轮宽
0.937英寸 | 23.8毫米
滚轮直
2.835英寸 | 72毫米