https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFINSERT-BAL-YAR-SS-SP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIyNTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN5TDJneVpDOHhNRFF4T0Rjd01EZzNOemcxTkM5SlRrUlRTMFpKVGxORlVsUmZRa0ZNWDFsQlVsOVRVMTlUVUY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGQ4Yzc4YTY4MWZhY2NiNGE0NmQ4MDIxNGVlYjAwOTU5M2JmZmM4NWMyYjYyNWY0YTIzOTQ5NDI2NWUxNjFhMDE
1416501
轴承弧面外径
SKF
SKF
YAR 214-2F
SKF SKF
描述
SKF YAR 214-2F
Insert Bearing; 70MM Bore; 69.9MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 28MM Outer Race Width; Spherical; 125MM Outside Diameter; Relubricatable; M Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
制造商部件号
YAR 214-2F
BDI部件号
1416501
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%BC%A7%E9%9D%A2%E5%A4%96%E5%BE%84/YAR-214-2F/p/1416501
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 13 |
BDI- 斯洛伐克 | 2 |
BDI- 匈牙利 | 14 |
BDI- 罗马尼亚 | 13 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316570979091
重量 / Kilogram
1.98
Product Group - BDI
M06110
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Contact
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
YAR 214-2F
重量/磅
4.19
详细描述
Insert Bearing; 70MM Bore; 69.9MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 28MM Outer Race Width; Spherical; 125MM Outside Diameter; Relubricatable; M Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
孔径
2.756 英寸 | 70 毫米
外圈宽度
1.102 英寸 | 28 毫米
外径
4.921 英寸 | 125 毫米
内圈长
2.752英寸 | 69.9毫米