![NAU4LKSTB204](/medias/INDTIMPBXXXX-2BLT-TB-NAU-4LK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM1MjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1E1TDJoaFlTOHhNREl5T0RJd016ZzBOemN4TUM5SlRrUlVTVTFRUWxoWVdGaGZNa0pNVkY5VVFsOU9RVlZmTkV4TFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MmEzMTA3MzdmZjU5MGJlMTRlMTFhZDk3OTRkOTM5Mjc0MmE4NTE2NzhjNGQ0NGNmOTQ2NmU1NzQzOWIyZGVkZA)
![NAU4LKSTB204](/medias/INDTIMPBXXXX-2BLT-TB-NAU-4LK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM1MjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1E1TDJoaFlTOHhNREl5T0RJd016ZzBOemN4TUM5SlRrUlVTVTFRUWxoWVdGaGZNa0pNVkY5VVFsOU9RVlZmTkV4TFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MmEzMTA3MzdmZjU5MGJlMTRlMTFhZDk3OTRkOTM5Mjc0MmE4NTE2NzhjNGQ0NGNmOTQ2NmU1NzQzOWIyZGVkZA)
23241575
带座轴承
TIMKEN
TIMKEN
NAU4LKSTB204
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN NAU4LKSTB204
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 20MM Bore; 30.2MM Base to Center Height; Double Lock Collar Sleeve Mount; Sleeve Bearing; Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion
制造商部件号
NAU4LKSTB204
BDI部件号
23241575
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/NAU4LKSTB204/p/23241575
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450646833
重量 / Kilogram
0.59
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Double Lock Collar Sleeve
壳体形状
2 Bolt Tap Base Pillow Block
滚动体
Sleeve Bearing
壳体材料
Stainless Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
10 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
NAU4LK204
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Poly-Round Insert | Stainless Steel Locking Sleeve with Kleen Cap Screw
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
1
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 20MM Bore; 30.2MM Base to Center Height; Double Lock Collar Sleeve Mount; Sleeve Bearing; Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
2 英寸 | 50.8 毫米
内圈长
1.346英寸 | 34.2毫米
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
底座到中心高度
1.188 英寸 | 30.2 毫米
螺栓实际中心
2英寸 | 52毫米