https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPBXXXX-P2BUSAF-OPEN-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzNjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5pTDJnMU9DODVPREExTlRneE1qZzNORFUwTDBsT1JFUlBSRkJDV0ZoWVdGOVFNa0pWVTBGR1gwOVFSVTVmTWtKTVZGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xjNDA4OTM2OTQwM2ZiNmNlOTk2ZmMyMWI5NjNiNWE3OGFiYWViY2VhOGVjNGNkZDA2NWFhMzgwY2RlZDE3M2Zi
243606
带座轴承
DODGE
DODGE
P2B517-USAF-215LER
DODGE DODGE
描述
DODGE P2B517-USAF-215LER
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-15/16" Bore; 3-3/4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 9-7/8" Minimum Bolt Spacing; 11" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
P2B517-USAF-215LER
BDI部件号
243606
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/P2B517-USAF-215LER/p/243606
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475599301
重量 / Kilogram
21.04
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
BRG22217KC3
密封
Metallic Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Open End Cover | Corrosion Resistant
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
P2B517-USAF-215LER USAF
制造商内部编号
040756
重量/磅
46.35
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-15/16" Bore; 3-3/4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 9-7/8" Minimum Bolt Spacing; 11" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
内圈长
5.391英寸 | 136.931毫米
最大螺栓间距
11 英寸 | 279.4 毫米
最小螺栓间距
9.875 英寸 | 250.83 毫米
螺栓中心距名义尺寸
10.3 英寸 | 261.6 毫米
底座到中心高度
3.75 英寸 | 95 毫米
孔径
2.938 英寸 | 74.625 毫米