https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-10139439-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyNzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE1TDJnNE1pOHhNRE0zTmpRek9EUTBPREUxT0M5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNVEF4TXprME16bGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NDAwOWIxZWE3ZTRlNDcwYTA5Y2ZlNzQyNzE1NDQxMzJhYWVkNjFiYTgzNjE0MTA0MWE1NDMzZWI4OWY3MGQ4NQ
18693267
顶板链
REXNORD
REXNORD
60M84SM
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 60M84SM
Plate Top Chain; 8811 Chain Size; Stainless Steel with Stainless Steel Top; 1-1/2" Pitch; 3.307" Chain Width; Side Flexing; High Speed Stainless Steel Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.69" Base Width; Straight
制造商部件号
60M84SM
BDI部件号
18693267
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE/60M84SM/p/18693267
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699547061
重量 / Kilogram
0.762
Product Group - BDI
M00330
链规格
8811
基本结构
Stainless Steel with Stainless Steel Top
部件
Chain
链条类型
Side Flexing
物料类型
High Speed Stainless Steel
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
制造商内部编号
10139439
重量/磅
0.21
详细描述
Plate Top Chain; 8811 Chain Size; Stainless Steel with Stainless Steel Top; 1-1/2" Pitch; 3.307" Chain Width; Side Flexing; High Speed Stainless Steel Material Type; Stainless Steel Pin Material; 1.69" Base Width; Straight
链宽
3.307 英寸 | 84 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
板高
0.59 英寸 | 14.986 毫米
底座宽度
1.69 英寸 | 42.926 毫米
板厚度
0.12 英寸 | 3.048 毫米
销轴直径
0.25 英寸 | 6.35 毫米