https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-18691127-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg1Njl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsyTDJnM09DOHhNRFkyTURnd05qYzROekV3TWk5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNVGcyT1RFeE1qZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ODAyZDZkYmJiYjE2MzkyNTA5YTBiZmUxYjk2MTQzZDYxZTI0Zjk1ODk3ZDcxMjMwZWZjM2UwNDUyMTkwNGI2Ng
18691127
顶板链
REXNORD
REXNORD
60S13
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 60S13
Plate Top Chain; 60 Chain Size; Stainless Steel with Stainless Steel Top; 1-1/2" Pitch; 1-3/4" Chain Width; Straight Running; Stainless Steel Pin Material; Straight
制造商部件号
60S13
BDI部件号
18691127
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE/60S13/p/18691127
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782934829819
重量 / Kilogram
1.31
Product Group - BDI
M00330
链规格
60
基本结构
Stainless Steel with Stainless Steel Top
部件
Chain
链条类型
Straight Running
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
重量/磅
0.05
详细描述
Plate Top Chain; 60 Chain Size; Stainless Steel with Stainless Steel Top; 1-1/2" Pitch; 1-3/4" Chain Width; Straight Running; Stainless Steel Pin Material; Straight
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
链宽
1.75 英寸 | 44.45 毫米