https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNXXX-66M-1SSST-GILA-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEyMzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR016TDJnd1l5OHhNREl3Tmpjek5qVTBOemczTUM5SlRrUlNSVmhEU0U1WVdGaGZOalpOWHpGVFUxTlVYMGRKVEVGZk16QXdXRE13TUM1cWNHY3w5Y2FlZjA4YTZkYjQwODg1NzI4MWI1ZmI4NmZhYTY5OGE4MDY3YzY0NjdmNTAzNjYyOWVhNTg0ODBmNmJjZTM1
18692658
顶板链
REXNORD
REXNORD
66M31XM
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD 66M31XM
Plate Top Chain; 66M; Stainless Steel with Stainless Steel Top; 1-1/2" Pitch; 3-1/4" Chain Width; Straight Running | Side Flexing; Stainless Steel Pin Material
制造商部件号
66M31XM
BDI部件号
18692658
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE/66M31XM/p/18692658
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699513684
重量 / Kilogram
0.78
Product Group - BDI
M00330
链规格
66M
基本结构
Stainless Steel with Stainless Steel Top
部件
Chain
链条类型
Straight Running | Side Flexing
物料类型
Green Internally Lubricated Acetal
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
重量/磅
0.215
详细描述
Plate Top Chain; 66M; Stainless Steel with Stainless Steel Top; 1-1/2" Pitch; 3-1/4" Chain Width; Straight Running | Side Flexing; Stainless Steel Pin Material
链宽
3.25 英寸 | 82.55 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米