https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNXXX-821-1PLSTC-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA0NzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV6TDJobU55OHhNREl3T0Rjek9USXlPVGN5Tmk5SlRrUlNSVmhEU0U1WVdGaGZPREl4WHpGUVRGTlVRMTh6TURCWU16QXdMbXB3Wnd8OTQzNjg2MmNmZDNmMjZkZTM1ZTI5NjM0YjhlZDExMGY2NGU1OGQ4MTFhY2IwNzc2MzhjODA2MjRiYzc0YzdiNA
22999580
顶板链
REXNORD
REXNORD
AS821-10IN
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD AS821-10IN
Chain, Plate Top; 821; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Pitch; 10" Chain Width; Straight Running; Stainless Steel Pin Material
制造商部件号
AS821-10IN
BDI部件号
22999580
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE/AS821-10IN/p/22999580
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M00330
链规格
821
基本结构
Plastic with Plastic Top
部件
Chain
链条类型
Straight Running
物料类型
Green Internally Lubricated Acetal
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
重量/磅
0.229
详细描述
Chain, Plate Top; 821; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Pitch; 10" Chain Width; Straight Running; Stainless Steel Pin Material
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
链宽
10 英寸 | 254 毫米