https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXCHNXXX-1843-2STLST-WR-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE1ODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJoTDJnNVlpOHhNREl3T0Rjek9EWXpPVGt3TWk5SlRrUlNSVmhEU0U1WVdGaGZNVGcwTTE4eVUxUk1VMVJmVjFKZk16QXdXRE13TUM1cWNHY3w5MmU2OGJmNWE2ZGYwZTc0ZmQ4NzY1MTNhN2E4MTM0ODkxZjU3OTZiOTE2ZDM3NjI0NzZkOGQ1ZTc4YzU4OWU1
18621393
顶板链
REXNORD
REXNORD
BWR1843TK1.25
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD BWR1843TK1.25
Chain, Plate Top; 1843TAB; 2 Piece Steel with Steel Top; 1" Pitch; 1-1/4" Chain Width; Straight Running | Side Flexing
制造商部件号
BWR1843TK1.25
BDI部件号
18621393
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE/BWR1843TK1-25/p/18621393
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699199109
重量 / Kilogram
0.245
Product Group - BDI
M00330
链规格
1843
基本结构
2 Piece Steel with Steel Top
部件
Chain
链条类型
Straight Running | Side Flexing
物料类型
Wear Resistant
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
重量/磅
0.045
详细描述
Chain, Plate Top; 1843TAB; 2 Piece Steel with Steel Top; 1" Pitch; 1-1/4" Chain Width; Straight Running | Side Flexing
链节距
1 英寸 | 25.4 毫米
链宽
1.25 英寸 | 31.75 毫米