https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXXXXXXX-10145039-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzAzNzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00wTDJneU9DOHhNRE0zTmpReU1UZzJOelUxTUM5SlRrUlNSVmhZV0ZoWVdGaGZNVEF4TkRVd016bGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NjVhY2ViNmQ1NWNiYmI2MDEzYmNkYjFmN2EwNTQ1M2I0NDE0NTliZTM2MjZlMDRkNjIzMmQ1M2UzYzNhYzk4ZQ
24114102
顶板链
REXNORD
REXNORD
HP882TAB SG-10IN 1SGD60 T2P 81415695
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD HP882TAB SG-10IN 1SGD60 T2P 81415695
Plate Top Chain; 882 Chain Size; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Pitch; 10" Chain Width; Side Flexing; High Performance Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.992" Tab Width; Straight
制造商部件号
HP882TAB SG-10IN 1SGD60 T2P 81415695
BDI部件号
24114102
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE/HP882TAB-SG-10IN-1SGD60-T2P-81415695/p/24114102
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699447453
重量 / Kilogram
0.88
Product Group - BDI
M00330
链规格
882
基本结构
Plastic with Plastic Top
部件
Chain
链条类型
Side Flexing
物料类型
High Performance
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
制造商内部编号
10145039
重量/磅
0.24
详细描述
Plate Top Chain; 882 Chain Size; Plastic with Plastic Top; 1-1/2" Pitch; 10" Chain Width; Side Flexing; High Performance Material Type; Stainless Steel Pin Material; 2.992" Tab Width; Straight
板高
0.88 英寸 | 22.352 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
板厚度
0.19 英寸 | 4.826 毫米
链宽
10 英寸 | 254 毫米
标签宽
2.992英寸 | 76毫米
销轴直径
0.34 英寸 | 8.636 毫米