![LF882TAB V-4.5IN E1-D5/16IN](/medias/INDREXCHNXXX-882-1PLSTC-TAB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc0NTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V3TDJnMU1DOHhNRFF4T0RZMU16ZzFOVGMzTkM5SlRrUlNSVmhEU0U1WVdGaGZPRGd5WHpGUVRGTlVRMTlVUVVKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkODUyZWFhNTQ2MDk0NGQ5ZTNlNjZiZDkxOTliMWI4NmI0MzJlM2ZhOGY1ZDcyNjZlNDI1ZTFhZmUxNzJmMGI2)
![LF882TAB V-4.5IN E1-D5/16IN](/medias/INDREXCHNXXX-882-1PLSTC-TAB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc0NTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V3TDJnMU1DOHhNRFF4T0RZMU16ZzFOVGMzTkM5SlRrUlNSVmhEU0U1WVdGaGZPRGd5WHpGUVRGTlVRMTlVUVVKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkODUyZWFhNTQ2MDk0NGQ5ZTNlNjZiZDkxOTliMWI4NmI0MzJlM2ZhOGY1ZDcyNjZlNDI1ZTFhZmUxNzJmMGI2)
22405498
顶板链
REXNORD
REXNORD
LF882TAB V-4.5IN E1-D5/16IN
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD LF882TAB V-4.5IN E1-D5/16IN
Chain, Plate Top; 882; Plastic with Low Pressure Roller; 1-1/2" Pitch; 4-1/2" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Stainless Steel; Straight Plate
制造商部件号
LF882TAB V-4.5IN E1-D5/16IN
BDI部件号
22405498
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE/LF882TAB-V-4-5IN-E1-D5-16IN/p/22405498
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699496772
重量 / Kilogram
0.59
Product Group - BDI
M00330
链规格
882
基本结构
Plastic with Low Pressure Roller
部件
Chain
链条类型
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
物料类型
Low Friction
销轴材料
Stainless Steel
价格单位
FT
订购倍数
10FT
最低订购量
10FT
板型
Straight
英寸 - 公制
Inch
其它特点
With Tab
类别 - BDI
Flat Top Chain
名称
Chain
关键字串
Plate Top
详细描述
Chain, Plate Top; 882; Plastic with Low Pressure Roller; 1-1/2" Pitch; 4-1/2" Chain Width; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Stainless Steel; Straight Plate
板高
1.063 英寸 | 27 毫米
链宽
4.5 英寸 | 114.3 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
板厚度
0.19 英寸 | 4.826 毫米
销轴直径
0.34 英寸 | 8.636 毫米
标签宽
2.99英寸 | 76毫米